Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50D002UP COMMUTATORE 50A 1-0-2 2P - K50D002UP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50D002UP COMMUTATORE 50A 1-0-2 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110083347

Artikelnummer

SNRK50D002UP

Herstellernummer

K50D002UP

Hersteller

SNR

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a camme, 2 POLI, 60°, 50A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K50 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 50 A - posizione montaggio: lato anteriore - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore - ritorno: senza - numero di poli: 2P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 60°, sinistra: 0° - 300° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con baseper montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....