SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50E003WP COMMUTATORE 50A INV.DI MARCIA 3P - K50E003WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110085006
Artikelnummer
SNRK50E003WP
Herstellernummer
K50E003WP
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


