Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK63C003AP COMMUTATORE COMPLETO 63A 0-1 3P - K63C003AP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK63C003AP COMMUTATORE COMPLETO 63A 0-1 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110081374

Artikelnummer

SNRK63C003AP

Herstellernummer

K63C003AP

Hersteller

SNR

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Commutatore a camme, 3 POLI, 60°, 63A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K63 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 63 A - montaggio prodotto: montaggio frontale - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: interruttore - ritorno: senza - numero di poli: 3P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 60° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base per montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....