Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAE1H TESTA COMMUTATORE - KAE1H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAE1H TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110980639

Artikelnummer

SNRKAE1H

Herstellernummer

KAE1H

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

quadratisch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Harmony KAE1H è una testa nera 45 x 45 mm con leva nera, neutra per l'incisione. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K.