SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAF1PZ MANOVRA NERA LUCCHETTAB. - KAF1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110201109
Artikelnummer
SNRKAF1PZ
Herstellernummer
KAF1PZ
Hersteller
SNR
KAF1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, è composto da una manovra grigia e nera e una piastra frontale 60x60 mm, fissaggio a 4 viti. KAF1PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato all'uso con interruttore principale, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.