Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAF2PZ MANOVRA NERA 60X60 - KAF2PZ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAF2PZ MANOVRA NERA 60X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110201147

Artikelnummer

SNRKAF2PZ

Herstellernummer

KAF2PZ

Hersteller

SNR

KAF2PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori V3-V4 e 60-60, è composto da una manovra grigia e nera e una piastra frontale 4x mm, fissaggio a viti. KAF2PZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso V3-V4 o direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato all'uso con interruttore principale, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.