Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1C12 TESTA COMMUTATORE - KAXZ1C12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1C12 TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110980769

Artikelnummer

SNRKAXZ1C12

Herstellernummer

KAXZ1C12

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Harmony KAXZ1C12 è una testa con foro diametro della ghiera di 28,5 mm, metallo, leva lunga nera.Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K con foro diametro di 22 mm.