Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1S161 TESTA COMMUTATORE - KAXZ1S161

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKAXZ1S161 TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110980813

Artikelnummer

SNRKAXZ1S161

Herstellernummer

KAXZ1S161

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Harmony KAXZ1S161 è una testa a chiave con foro diametro della ghiera di 28,5 mm, in metallo, a chiave Ronis 455. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K con foro diametro 22 mm.