SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA1H TESTA COMMUTATORE - KBA1H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110980738
Artikelnummer
SNRKBA1H
Herstellernummer
KBA1H
Hersteller
SNR
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Dieser Harmony K Bedienkopf ist so konzipiert, dass er in ein Loch mit einem Durchmesser von 29 mm passt. Dieser Bedienkopf ist für die meisten Industrie- und Prozesssteuerungsanwendungen ausgelegt. Dank ihrer kompakten Größe, ermöglicht sie die einfacheIntegration mit Einheiten mit 16 Millimeter und 22 Millimeter Durchmesser und den verschiedenen Auswahlfunktionen.


