SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4202W ELEM. RETT. 25A 4P 2M 2 DER RAL9003 - KBA25ED4202W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V
Polzahl - 4
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480498749
Artikelnummer
SNRKBA25ED4202W
Herstellernummer
KBA25ED4202W
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Polzahl:
4
Länge:
2000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9003
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm


