SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4303TW ELEM RET 25A 4P 3M 3 DERIV T RAL9003 - KBA25ED4303TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V
Polzahl - 5
Länge - 3000 mm
Packung
6 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480000157
Artikelnummer
SNRKBA25ED4303TW
Herstellernummer
KBA25ED4303TW
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Polzahl:
5
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm