Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4303W ELEM RETT 25A 4P 3M 3 DERIV RAL9003 - KBA25ED4303W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4303W ELEM RETT 25A 4P 3M 3 DERIV RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 4

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480000164

Artikelnummer

SNRKBA25ED4303W

Herstellernummer

KBA25ED4303W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

4

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9003

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Canalis KBA. Schienenkästen gerade. KBA gerades Element, 3 m. Abgänge 3, Nennstrom 27 A, Polzahl 3L+N+PE, VPE 6. Versorgungsspannung, dreiphasig 380 - 440 V 50/60 Hz. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP55, und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.