Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4305W ELEM. RETT. 25A 4P 3M 5 DER RAL9003 - KBA25ED4305W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA25ED4305W ELEM. RETT. 25A 4P 3M 5 DER RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

3606480498770

Artikelnummer

SNRKBA25ED4305W

Herstellernummer

KBA25ED4305W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

5

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9003

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Parte del sistema Canalis KBA. È costituito da un elemento di distribuzione da 3 m 25A dotato di 5 prese. Tutti gli elementi rettilinei vengono forniti con un blocco di giunzione.