Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABD4W ALIM DESTRA 40A 4P RAL9003 - KBA40ABD4W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABD4W ALIM DESTRA 40A 4P RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480000225

Artikelnummer

SNRKBA40ABD4W

Herstellernummer

KBA40ABD4W

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

4

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

75.5 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Länge:

320 mm

Höhe:

78.5 mm

Canalis KBA. Einspeisekästen mit Endabdeckung. Montage Rechts, Nennstrom 27 + 42 A, Polzahl 3L+N+PE. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP55, und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.