SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABG4W ALIM SX. 25/40A RAL9003 - KBA40ABG4W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einspeisungsstelle - Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A
Polzahl - 4
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480000263
Artikelnummer
SNRKBA40ABG4W
Herstellernummer
KBA40ABG4W
Hersteller
SNR
Einspeisungsstelle:
Ende
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Polzahl:
4
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
75.5 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Länge:
300 mm
Höhe:
78.5 mm


