Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABT4TW ALIMENTAZ CENTRALE 40A TEL RAL9003 - KBA40ABT4TW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ABT4TW ALIMENTAZ CENTRALE 40A TEL RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 5

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480498794

Artikelnummer

SNRKBA40ABT4TW

Herstellernummer

KBA40ABT4TW

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

5

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Il prodotto è un'unità di alimentazione per il condotto sbarre Canalis KBA. Canalis KBA è progettato per l'illuminazione e la distribuzione tramite prese. La corrente nominale d'impiego è di 40A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. Questa unità di alimentazione è un elemento di montaggio centrale ed è agganciata alle linee su entrambi i lati. Riceve cavi di alimentazione con sezione trasversale da 10 mm² e diametro massimo di 19 mm (PG 21). Integra 1 un circuito elettrico con polarità 3L+N+PE. Questa unità di alimentazione è fornita con un circuito opzionale di controllo a distanza costituito da 2 conduttori ed è in grado di trasportare e distribuire il protocollo DALI e KNX per la gestione dell'illuminazione. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 562 m. Sezione: 78,5 mm x 75,5 mm. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBA è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).