Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40DF420W FLESSIBILE 25/40A 4P 2M RAL9003 - KBA40DF420W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40DF420W FLESSIBILE 25/40A 4P 2M RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480000379

Artikelnummer

SNRKBA40DF420W

Herstellernummer

KBA40DF420W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

5

Länge:

2000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

ja

RAL-Nummer:

9001

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Canalis KBA-Systems. Es besteht aus einem flexiblen Winkelstück von 2 m 40 A. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.