SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED2305TW ELEM RET 40A 2P 3M 5 DER TEL RAL9003 - KBA40ED2305TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V
Polzahl - 3
Länge - 3000 mm
Packung
6 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480498848
Artikelnummer
SNRKBA40ED2305TW
Herstellernummer
KBA40ED2305TW
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Polzahl:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9003
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm


