Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4203W ELEM RETT 40A 4P 2M 3 DERIV RAL9003

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4203W ELEM RETT 40A 4P 2M 3 DERIV RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

3606480000508

Artikelnummer

SNRKBA40ED4203W

Herstellernummer

KBA40ED4203W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

5

Länge:

2000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Canalis KBA-Systems. Es besteht aus einem 2 m hohen 40 A Verteilerelement, das mit 3 Ausgängen ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.