Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4303W ELEM RETT 40A 4P 3M 3 DERIV RAL9003 - KBA40ED4303W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40ED4303W ELEM RETT 40A 4P 3M 3 DERIV RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 4

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

3606480000553

Artikelnummer

SNRKBA40ED4303W

Herstellernummer

KBA40ED4303W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

4

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9003

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Canalis busbar trunking for KBA. It's applied to lighting and power socket distribution. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 400VAC 50/60Hz. The rated operational current is 40A at 35 ℃. It has white RAL 9003 surface treatment. Straight length busbar which mounting by clips and whose busbar trunking polarity is 3L + N + PE. Designed with 3 tap-off outlets. It provides 2 pT radiated magnetic field. Sold in lots of 6 units. It provides IP55 protection which conforming to EN/IEC 60529 standard. IK06 conforms to EN/IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).