Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40EDA20W ELEM RETT FINE LINEA VUOTO RAL9003 - KBA40EDA20W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBA40EDA20W ELEM RETT FINE LINEA VUOTO RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

3606480000591

Artikelnummer

SNRKBA40EDA20W

Herstellernummer

KBA40EDA20W

Hersteller

SNR

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Länge:

2000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

30 mm

Höhe:

46 mm

Canalis KBA, Gerader Schienenkasten, 40 A, Länge 2m, keine Leiter, absägbar in der Länge, RAL 9003.