Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED22305W ELEM RET 25A 2+2 3M 3+2 DER RAL9003 - KBB25ED22305W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED22305W ELEM RET 25A 2+2 3M 3+2 DER RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480000713

Artikelnummer

SNRKBB25ED22305W

Herstellernummer

KBB25ED22305W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB-Systems. Es besteht aus einem 25-A-Verteilerelement von 3 m mit 5 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.