Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED2300W ELEM. RETT. TRASP 25A 2P 3M RAL9003 - KBB25ED2300W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED2300W ELEM. RETT. TRASP 25A 2P 3M RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480498909

Artikelnummer

SNRKBB25ED2300W

Herstellernummer

KBB25ED2300W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9003

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Il prodotto è un elemento rettilineo per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 25A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. Non include prese di derivazione. Integra 1 un circuito elettrico con polarità L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 3 m. Sezione: 30 mm x 46 mm. Venduto in confezione da 6 unità. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBA è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).