SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED2303W ELEM RETT 25A 2P 3M RAL9003 - KBB25ED2303W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V
Polzahl - 3
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480000775
Artikelnummer
SNRKBB25ED2303W
Herstellernummer
KBB25ED2303W
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Polzahl:
3
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm