SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED42305TW ELEM RET 25A 4+2 3M 3+2 TEL RAL 9003 - KBB25ED42305TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A
Ausführung - Doppel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V
Polzahl - 5
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480498930
Artikelnummer
SNRKBB25ED42305TW
Herstellernummer
KBB25ED42305TW
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
25 A
Ausführung:
Doppel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Polzahl:
5
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
6
Anzahl der Abgangsstellen:
5
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9003
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm