Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED4300W ELEM. RETT. TRASP 25A 4P 3M RAL9003 - KBB25ED4300W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED4300W ELEM. RETT. TRASP 25A 4P 3M RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480498947

Artikelnummer

SNRKBB25ED4300W

Herstellernummer

KBB25ED4300W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

5

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9003

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis, Elem. rett. di trasporto, 25A, 3m, 1 circuito, 3L+N+PE, Bianco. gamma prodotto: Canalis - tipo di prodotto o componente: elemento rettilineo - compatibilità prodotto: KBB. Benefici: Fino a 2 circuiti indipendenti e distinti. Ciò consente, ad esempio, di raddoppiare il numero dei circuiti di illuminazione oppure di creare un circuito forza motrice dedicato oppure di combinare l'illuminazione ordinaria e l'illuminazione di sicurezza Velocità e semplicità d'installazione: basta inserire un elementoin un altro e serrare la giunzione Elevate caratteristiche tecniche per un condotto d'illuminazione Nessun accessorio richiesto per ottenere l'IP55Assenza di alogeni: KBB non sprigiona fumi o gas tossici in caso di incendio Sistemi di staffaggio semplicied innovativi che consentono di raggiungere i 5m di interasse (nel caso di KBB ad 1 circuito) oppure i 3m (nel caso di KBB a 2 circuiti) Possibilità di avere KBB con circuito bus aggiuntivo per trasmissione segnali di piccola potenza, compatibile anche con il protocollo DALI e Dardo.. Applicazioni: Edifici industriali, autorimesse, officine, edifici per uso agricolo, centri logistici, serre. Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, hotel…..