Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED4303W ELEM RETT 25A 4P 3M RAL9003 - KBB25ED4303W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB25ED4303W ELEM RETT 25A 4P 3M RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480000867

Artikelnummer

SNRKBB25ED4303W

Herstellernummer

KBB25ED4303W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

5

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB. Schienenkästen gerade. KBB gerades Element, 1 Netz, 3 m. Abgänge 3, Nennstrom 27 A, Polzahl 3L+N+PE, VPE 6. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher mit zwei Netzen und/oder schwere Leuchten. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). SchutzartIP 55 und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.