Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ABD4W ALIM DX 25/40A 4P RAL9003 - KBB40ABD4W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ABD4W ALIM DX 25/40A 4P RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480001000

Artikelnummer

SNRKBB40ABD4W

Herstellernummer

KBB40ABD4W

Hersteller

SNR

Einspeisungsstelle:

Ende

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Polzahl:

4

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

75.5 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Länge:

244 mm

Höhe:

75.5 mm

Canalis KBB. Einspeisekästen mit Endabdeckung. KBB Endeinspeisung, 1 Netz. Montage Rechts, Nennstrom 27 + 42 A, Polzahl 3L+N+PE. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher mit zwei Netzen und/oder schwere Leuchten. Stahlblech Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart IP 55 und sprinklergeprüft. Option Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.