Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF405W FLESSIBILE 25/40A 0,5M 4P RAL9003 - KBB40DF405W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40DF405W FLESSIBILE 25/40A 0,5M 4P RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480001208

Artikelnummer

SNRKBB40DF405W

Herstellernummer

KBB40DF405W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

5

Länge:

500 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

ja

RAL-Nummer:

9001

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB-Systems. Es besteht aus einem flexiblen Winkelstück mit 500 mm und 40 A. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.