Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED22305W ELEM RETT 40A 2+2P RAL9003 - KBB40ED22305W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED22305W ELEM RETT 40A 2+2P RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 3

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480001512

Artikelnummer

SNRKBB40ED22305W

Herstellernummer

KBB40ED22305W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

3

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBB, Gerader Schienenkasten, 40A, Länge 3m , Polarität L1 + N + PE und L1 + N + PE, Abgangsstellen 5, RAL 9003.