Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED42305W ELEM RET 40A 4+2P 3M 3+2 DER RAL9003 - KBB40ED42305W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED42305W ELEM RET 40A 4+2P 3M 3+2 DER RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480001673

Artikelnummer

SNRKBB40ED42305W

Herstellernummer

KBB40ED42305W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

5

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

6

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

Canalis busbar trunking for KBB. It's applied to lighting and power socket distribution with white RAL 9003 surface treatment. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 400VAC 50/60Hz. The rated operational current is 40A at 35 ℃. Straight lengthbusbar which mounting by screws and whose busbar trunking polarity is 3L + N + PE and L + N + PE. Designed with 2 circuits allowing and 5 tap-off outlets. It provides 2 pT radiated magnetic field. Sold in lots of 6 units. It provides IP55 protection which conforming to EN/IEC 60529 standard. IK06 conforms to EN/IEC 62262. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).