SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED44203W ELEM RET 40A 4+4P 2M 2+1 DER RAL9003 - KBB40ED44203W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A
Ausführung - Doppel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V
Polzahl - 5
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480001789
Artikelnummer
SNRKBB40ED44203W
Herstellernummer
KBB40ED44203W
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
40 A
Ausführung:
Doppel
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Polzahl:
5
Länge:
2000 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
8
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
51 mm
Höhe:
60 mm


