Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED44305W ELEM RET 40A 4+4P 3M 3+2 DER RAL9003 - KBB40ED44305W

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ED44305W ELEM RET 40A 4+4P 3M 3+2 DER RAL9003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 40 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...400 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480001840

Artikelnummer

SNRKBB40ED44305W

Herstellernummer

KBB40ED44305W

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

40 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Polzahl:

5

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

8

Anzahl der Abgangsstellen:

5

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

51 mm

Höhe:

60 mm

It is part of the Canalis system. It consists of a 3m 40A Distribution element equipped with 5 outlets. All run components are delivered with a jointing unit.