SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ZFC GANCIO SOSP CON CATENA - KBB40ZFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Doppelhaken
Befestigungsart - Wand/Decke
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480001888
Artikelnummer
SNRKBB40ZFC
Herstellernummer
KBB40ZFC
Hersteller
SNR
Ausführung:
Doppelhaken
Befestigungsart:
Wand/Decke
Montageart:
sonstige
Canalis fixing accessory for KBB. Easy to suspend on a chain with 60 kg maximum load. Fixed by pigtail hook. Sold in lots of 10 units. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).