SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBB40ZFC6 ANELLO CAVO ACCIAIO/CORPO ILL - KBB40ZFC6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagebügel
Befestigungsart - Wand/Decke/Abhängung
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480001901
Artikelnummer
SNRKBB40ZFC6
Herstellernummer
KBB40ZFC6
Hersteller
SNR
Ausführung:
Montagebügel
Befestigungsart:
Wand/Decke/Abhängung
Canalis fixing accessory for KBB and KBA. Easy to mount on the luminaire with 45 kg maximum load. Fixing by closed ring mounted on the luminaire. Sold in lots of 10 units. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).