Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCB40 SPINA 10A 3F+N A MORSETTI - KBC10DCB40

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCB40 SPINA 10A 3F+N A MORSETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 10 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - ja

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 10 ST

EAN

3606480002083

Artikelnummer

SNRKBC10DCB40

Herstellernummer

KBC10DCB40

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

10 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

ja

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

1000 mm

Breite:

62 mm

Höhe:

60 mm

Canalis tap-off unit for KBA and KBB. It applied to lighting with cream RAL 9001 surface treatment. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 240VAC 50/60Hz. The rated operational current is 10A at 35 ℃. It provided L + N + PE busbar trunking polarity, 3L+N+PE tap-off unit polarity and phase selection connector. Sold in lots of 10 units. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).