Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCC211 SPINA 10A F/N SEL.FASE CON CAVO - KBC10DCC211

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCC211 SPINA 10A F/N SEL.FASE CON CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 10 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - ja

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480002090

Artikelnummer

SNRKBC10DCC211

Herstellernummer

KBC10DCC211

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

10 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

ja

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

1000 mm

Breite:

62 mm

Höhe:

60 mm

Canalis KBA. Abgangsadapter. KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff, 1m Kabel. Nennstrom 10 A, Polzahl L+N+PE, VPE 10. Kabel 3x 1,5mm². Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher.