SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC10DCS201 SPINA 10A L2+N CON CAVO L=0,8M - KBC10DCS201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 10 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - ja
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480002120
Artikelnummer
SNRKBC10DCS201
Herstellernummer
KBC10DCS201
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
10 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
ja
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
55 mm
Breite:
12.5 mm
Höhe:
42 mm


