Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB21 SPINA 16A SEL DI FASE A MORS L/N - KBC16DCB21

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB21 SPINA 16A SEL DI FASE A MORS L/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - ja

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480002229

Artikelnummer

SNRKBC16DCB21

Herstellernummer

KBC16DCB21

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

ja

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

168 mm

Breite:

33 mm

Höhe:

53 mm

Canalis KBA. Abgangsadapter. KBC Abgangsadapter, direkt. Nennstrom 16 A, Polzahl L+N+PE, VPE 10. Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher. Option DALI-fähig.