Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB216 SPINA 16A A MORSETTI L3/N3 - KBC16DCB216

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCB216 SPINA 16A A MORSETTI L3/N3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - nein

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3606480002236

Artikelnummer

SNRKBC16DCB216

Herstellernummer

KBC16DCB216

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

nein

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...240 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. La polarità è preselezionata L2+N2. Il blocco è di colore blu. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi epolvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).