SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF21 SPINA 16A SEL FASE MORS+FUS L/N - KBC16DCF21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - ja
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480002281
Artikelnummer
SNRKBC16DCF21
Herstellernummer
KBC16DCF21
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
ja
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
168 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
53 mm


