SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCF22 SPINA 16A SEL FASE MORS+FUS L/L - KBC16DCF22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 4
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - ja
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3606480002304
Artikelnummer
SNRKBC16DCF22
Herstellernummer
KBC16DCF22
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
4
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
ja
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
168 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
53 mm