SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCP2 SPINA 16A 4P CON PRESA VDE - KBC16DCP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - ja
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480002342
Artikelnummer
SNRKBC16DCP2
Herstellernummer
KBC16DCP2
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
ja
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
1
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035