Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCS301T SPINA DER.16 A POL. FIX L3+N+PE+T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCS301T SPINA DER.16 A POL. FIX L3+N+PE+T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480906626

Artikelnummer

SNRKBC16DCS301T

Herstellernummer

KBC16DCS301T

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

16 A

Polzahl:

2

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

230...240 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

sonstige

Il prodotto è un'unità di derivazione per il collegamento diretto delle linee di illuminazione Canalis KBA, KBB. Canalis KBA, KBB sono progettati per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è 16A a 35 ℃. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 240VAC 50/60 Hz. L'unità di derivazione è precablata con cavo SO5Z1-F 3x1,5 mm² di lunghezza 1 m. Il prodotto è un'unità di derivazione monofase a polarità fissa L3+N+PE. Un'ulteriore doppino twistato porta il segnale per il protocollo DALI (D+/d-) e KNX. Il blocco è di colore marrone. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Venduto in confezione da 10 unità. I prodotti Canalis sono conformi alla norma IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).