SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC1H TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony K
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110980493
Artikelnummer
SNRKBC1H
Herstellernummer
KBC1H
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
La testa di comando Harmony K di Schneider Electric misura 45 x 45 mm. Di colore metallico, ha una leva nera. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questatesta di comando metallica è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.


