SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC1S TESTA COMMUTATORE - KBC1S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - quadratisch
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110483246
Artikelnummer
SNRKBC1S
Herstellernummer
KBC1S
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
quadratisch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja


