Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC1Z TESTA COMMUTATORE - KBC1Z

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC1Z TESTA COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 0

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110483444

Artikelnummer

SNRKBC1Z

Herstellernummer

KBC1Z

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

0

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

quadratisch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

La testa di comando Harmony K di Schneider Electric misura 45 x 45 mm. È di colore metallico. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando metallica è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.