SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBG3H TESTA COMMUTATORE - KBG3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - quadratisch
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110980455
Artikelnummer
SNRKBG3H
Herstellernummer
KBG3H
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
quadratisch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja


