Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCC1LZ MANOVRA ROSSA 45X45

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCC1LZ MANOVRA ROSSA 45X45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110424256

Artikelnummer

SNRKCC1LZ

Herstellernummer

KCC1LZ

Hersteller

SNR

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

KCC1LZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 45x45 mm, fissaggio singolo. KCC1LZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato per l'uso in caso di arresto diemergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 e non è lucchettabile.