SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKCC1YZ MANOVRA ROSSA 45X45 LUCCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110427554
Artikelnummer
SNRKCC1YZ
Herstellernummer
KCC1YZ
Hersteller
SNR
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
KCC1YZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Compatibile con interruttori VN12-VN20 e V02-V2, l'unità è dotata di una manovra gialla e rossa, di una piastra frontale 45x45 mm, fissaggio singolo. KCC1YZ è una manovra per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per il montaggio su porta, il dispositivo utilizza un interruttore chiuso VN12-VN20 o V02-V2 direttamente o attraverso un'estensione dell'albero. È destinato ad uso in caso di arresto di emergenza, assicura la protezione NEMA type 12 / IP65 ed è lucchettabile.


